Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Top Cable - H05V-K 1x1 JAUNE/VERT R100

Top Cable - H05V-K 1x1 JAUNE/VERT R100

TOP CABLE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 0.45 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux - 1

  • section nominale du conducteur principal - 1 mm²

  • isolation des fils - PVC

  • marquage du conducteur principal - couleur

Minimum d'achat

  • 100 mètre(s)

EAN

8428722058291

Réf. Sonepar

00664205829

Réf. Fournisseur

131V001.R100

Réf. Commerciale

Top Cable

Tension nominale U0

0.45 kV

nombre de conducteurs/contacts principaux

1

section nominale du conducteur principal

1 mm²

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur principal

couleur

avec conducteur de protection

Non

matériau de la gaine

PVC

couleur de gaine

autre

diamètre externe approx.

2.5 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-15...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...70 °C

tension nominale U

0.75 kV

TOPFLEX