Top Cable - H05VV-F 2x0,75 GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 2
matériau conducteur - cuivre
Tension nominale U0 - 300 V
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
8428722005837
Réf. Sonepar
00664200583
Réf. Fournisseur
0802000S
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
0.75 mm²
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
2
matériau conducteur
cuivre
Tension nominale U0
300 V
isolation des fils
PVC
couleur de gaine
gris
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
diamètre externe approx.
6.2 mm
tension nominale U
500 V
poids
50 kg/km
TOPFLEX