Top Cable - H05VV-F 3G2,5 GRIS R100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 3
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
8428722056884
Réf. Sonepar
00664205688
Réf. Fournisseur
0803002MR100
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
2.5 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
3
matériau conducteur
cuivre
Tension nominale U0
300 V
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Oui
couleur de gaine
gris
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
diamètre externe approx.
9.8 mm
tension nominale U
500 V
poids
153 kg/km
TOPFLEX