Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Top Cable - H05VV-F 4G0,75 GRIS R100

Top Cable - H05VV-F 4G0,75 GRIS R100

TOP CABLE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • matériau conducteur - cuivre

  • Tension nominale U0 - 300 V

Minimum d'achat

  • 1 mètre(s)

EAN

8428722056907

Réf. Sonepar

00664205690

Réf. Fournisseur

0804000SR100

Réf. Commerciale

Top Cable

section nominale du conducteur

0.75 mm²

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

4

matériau conducteur

cuivre

Tension nominale U0

300 V

isolation des fils

PVC

couleur de gaine

gris

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

diamètre externe approx.

7 mm

tension nominale U

500 V

poids

72 kg/km

TOPFLEX