Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Top Cable - H05VV-F 4G1,5 GRIS R100

Top Cable - H05VV-F 4G1,5 GRIS R100

TOP CABLE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • matériau conducteur - cuivre

Minimum d'achat

  • 1 mètre(s)

EAN

8428722056945

Réf. Sonepar

00664205694

Réf. Fournisseur

0804001MR100

Réf. Commerciale

Top Cable

section nominale du conducteur

1.5 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

4

matériau conducteur

cuivre

Tension nominale U0

300 V

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

couleur

avec conducteur de protection

Oui

couleur de gaine

gris

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

diamètre externe approx.

8.9 mm

tension nominale U

500 V

poids

125 kg/km

TOPFLEX