Top Cable - H07RN-F 4G120

Top Cable - H07RN-F 4G120

TOP CABLE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 120 mm²

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • matériau conducteur - cuivre

Minimum d'achat

  • 1 mètre(s)

EAN

8428722053685

Réf. Sonepar

00664205368

Réf. Fournisseur

3004120G

Réf. Commerciale

Top Cable

section nominale du conducteur

120 mm²

matériau de la gaine

caoutchouc

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

4

matériau conducteur

cuivre

Tension nominale U0

450 V

isolation des fils

caoutchouc

spécification de l'isolation principale

autre

spécification du matériau gaine externe

caoutchouc (CPE/CSP)

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

diamètre externe approx.

52.6 mm

tension nominale U

750 V

poids

6331 kg/km

XTREM