Top Cable - H07V-K 1x1,5 MARRON R100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.45 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 1.5 mm²
isolation des fils - PVC
marquage du conducteur principal - couleur
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
8428722057867
Réf. Sonepar
00664205786
Réf. Fournisseur
131M001MR100
Réf. Commerciale
Top Cable
Tension nominale U0
0.45 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
1.5 mm²
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur principal
couleur
avec conducteur de protection
Non
matériau de la gaine
PVC
couleur de gaine
marron
diamètre externe approx.
3.5 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-15...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
tension nominale U
0.75 kV
TOPFLEX