fin de vie

Top Cable - H07V-K 1x16 JAUNE/VERT R100 - 131V016.R100

TOP CABLE FRANCE
CopieCopie
Top Cable - H07V-K 1x16 JAUNE/VERT R100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 0.45 kV

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • isolation des fils - PVC

  • couleur de gaine - vert

  • diamètre externe approx. - 8.8 mm

Emballage et conditions

  • -1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428722058390

Réf. Sonepar

00664205839

Réf. Fournisseur

131V016.R100

Réf. Commerciale

Top Cable

Tension nominale U0:

0.45 kV

section nominale du conducteur:

16 mm²

isolation des fils:

PVC

couleur de gaine:

vert

diamètre externe approx.:

8.8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-15...70 °C

tension nominale U:

0.75 kV

nombre de conducteurs:

1

TOPFLEX