Top Cable - H07V-K 1x25 JAUNE/VERT R100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.45 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 25 mm²
isolation des fils - PVC
couleur de gaine - multicolore
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
8428722058406
Réf. Sonepar
00664205840
Réf. Fournisseur
131V025.R100
Réf. Commerciale
Top Cable
Tension nominale U0
0.45 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
25 mm²
isolation des fils
PVC
couleur de gaine
multicolore
diamètre externe approx.
11 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-15...70 °C
tension nominale U
0.75 kV
TOPFLEX