Top Cable - H07V-K 1x70 NOIR

Top Cable - H07V-K 1x70 NOIR

TOP CABLE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 0.45 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux - 1

  • section nominale du conducteur principal - 70 mm²

  • isolation des fils - PVC

  • marquage du conducteur principal - couleur

Minimum d'achat

  • 1 mètre(s)

EAN

8428722007695

Réf. Sonepar

00664200769

Réf. Fournisseur

131N070.

Réf. Commerciale

Top Cable

Tension nominale U0

0.45 kV

nombre de conducteurs/contacts principaux

1

section nominale du conducteur principal

70 mm²

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur principal

couleur

avec conducteur de protection

Non

matériau de la gaine

PVC

couleur de gaine

noir

diamètre externe approx.

13.6 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-15...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...70 °C

tension nominale U

0.75 kV

TOPFLEX