Top Cable - H07VVH6-F 4G10 MEPLAT - PLAT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
matériau de la gaine - caoutchouc
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
8428722005578
Réf. Sonepar
00664200557
Réf. Fournisseur
0704010.
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
10 mm²
matériau de la gaine
caoutchouc
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
4
matériau conducteur
cuivre
Tension nominale U0
450 V
isolation des fils
caoutchouc
spécification de l'isolation principale
autre
spécification du matériau gaine externe
caoutchouc (CPE/CSP)
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
largeur de conduite approx.
30 mm
hauteur de conduite approx.
9.3 mm
tension nominale U
750 V
poids
640 kg/km
Topflat