Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Top Cable - H07VVH6-F 4G6 MEPLAT - PLAT

Top Cable - H07VVH6-F 4G6 MEPLAT - PLAT

TOP CABLE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • matériau conducteur - cuivre

Minimum d'achat

  • 1 mètre(s)

EAN

8428722005561

Réf. Sonepar

00664200556

Réf. Fournisseur

0704006.

Réf. Commerciale

Top Cable

section nominale du conducteur

6 mm²

matériau de la gaine

caoutchouc

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

4

matériau conducteur

cuivre

Tension nominale U0

450 V

isolation des fils

caoutchouc

spécification de l'isolation principale

autre

spécification du matériau gaine externe

caoutchouc (CPE/CSP)

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

largeur de conduite approx.

25 mm

hauteur de conduite approx.

7.2 mm

tension nominale U

750 V

poids

390 kg/km

Topflat