fin de vie

Top Cable - H07VVH6-F 8G1,5 MEPLAT - PLAT - 0708001M

TOP CABLE FRANCE
CopieCopie
Top Cable - H07VVH6-F 8G1,5 MEPLAT - PLAT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 8

  • Tension nominale U0 - 450 V

Emballage et conditions

  • -1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428722005707

Réf. Sonepar

00664200570

Réf. Fournisseur

0708001M

Marque

Top Cable

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

8

Tension nominale U0:

450 V

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

isolation des fils:

PVC

spécification de l'isolation principale:

autre

marquage du conducteur:

chiffres

avec conducteur de protection:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

caoutchouc (CPE/CSP)

géométrie du câble:

plat

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

largeur de conduite approx.:

28 mm

hauteur de conduite approx.:

5.3 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

tension nominale U:

750 V

poids:

270 kg/km

Topflat