Top Cable - LiYCY-J 3G1,5 BLINDE 500V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
Tension nominale U0 - 500 V
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
8428722013757
Réf. Sonepar
00664201375
Réf. Fournisseur
2603001M
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
3
Tension nominale U0
500 V
Screenflex 110