Top Cable - LiYCY-J 4G1 BLINDE 500V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 500 V
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
8428722013887
Réf. Sonepar
00664201388
Réf. Fournisseur
2604001.
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
1 mm²
nombre de conducteurs
4
Tension nominale U0
500 V
Screenflex 110