Top Cable - LiYCY-JZ 7G1,5 BLINDE 500V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 7
Tension nominale U0 - 500 V
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
8428722011968
Réf. Sonepar
00664201196
Réf. Fournisseur
2407001M
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
7
Tension nominale U0
500 V
Screenflex 110