Top Cable - PHOTOVOLTAIQUE ZZ-F 4 NOIR C100M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
isolation des fils - PVC
avec conducteur de protection - Non
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
8428722097429
Réf. Sonepar
00664209742
Réf. Fournisseur
5701004.SNR100
Réf. Commerciale
Top Cable
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
4
isolation des fils
PVC
avec conducteur de protection
Non
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
rond
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
nombre de brins
4
TOP SOLAR