Top Cable - RC4V-K 3G1,5 BLINDE 1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
tension nominale U - 1000 V
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
8428722082982
Réf. Sonepar
00664208298
Réf. Fournisseur
4203001M
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
3
tension nominale U
1000 V
RC4V-K