Top Cable - ROZ1-K EMC 3X150+3G25 0,6 1kV NOIR BLINDE 1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - noir
tension nominale U - 1000 V
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
8428722118902
Réf. Sonepar
00664211890
Réf. Fournisseur
2003150JNEMC
Réf. Commerciale
Top Cable
couleur de gaine
noir
tension nominale U
1000 V
CABLE VARIATEUR