Top Cable - ROZ1-K EMC 3X70+3G10 0,6 1kV NOIR BLINDE 1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 70 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 3
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
8428722133516
Réf. Sonepar
00664213351
Réf. Fournisseur
2003070JNEMC
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
70 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
3
Tension nominale U0
0.6 kV
matériau conducteur
cuivre
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Oui
fil auxiliaire
Oui
gaine en plomb
Non
nombre de conducteurs pilotes
3
section nominale du conducteur auxiliaire
10 mm²
couleur de gaine
noir
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
température max. admissible du conducteur
90 °C
tension nominale U
1 kV
CABLE VARIATEUR