Top Cable - ROZ1-K EMC 3X95+3G16 0,6 1kV NOIR BLINDE 1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - noir
tension nominale U - 1000 V
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
8428722119077
Réf. Sonepar
00664211907
Réf. Fournisseur
2003095JNEMC
Réf. Commerciale
Top Cable
couleur de gaine
noir
tension nominale U
1000 V
CABLE VARIATEUR