Top Cable - ROZ1-K EMC 4G2,5 0,6 1kV NOIR BLINDE 1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 600 V
isolation des fils - polyoléfine
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
8428722138603
Réf. Sonepar
00664213860
Réf. Fournisseur
2004002MNEMC
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
2.5 mm²
matériau de la gaine
polyoléfine
nombre de conducteurs
4
Tension nominale U0
600 V
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Oui
blindage sur câblage
feuille + tresse
couleur de gaine
noir
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
diamètre externe approx.
7.9 mm
tension nominale U
1000 V
CABLE VARIATEUR