Top Cable - RV-K 1x240 0,6/1kV POWERFLEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 240 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
8428722017304
Réf. Sonepar
00664201730
Réf. Fournisseur
3301240.
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
240 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
1
Tension nominale U0
0.6 kV
matériau conducteur
cuivre
forme du conducteur
rond
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Non
Blindage
Non
gaine en plomb
Non
nombre de conducteurs pilotes
0
armature
Non
couleur de gaine
noir
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
diamètre externe approx.
26.9 mm
température max. admissible du conducteur
90 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...250 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
tension nominale U
1 kV
POWERFLEX