Top Cable - RZ1-K 4G4 0,6/1kV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 0.6 kV
tension nominale U - 1 kV
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
8428722216974
Réf. Sonepar
00664221697
Réf. Fournisseur
3204004G+
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
4 mm²
nombre de conducteurs
4
Tension nominale U0
0.6 kV
tension nominale U
1 kV
TOX FREE