Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Top Cable - RZ1-K 4x25 0,6/1kV C1 VERT

Top Cable - RZ1-K 4x25 0,6/1kV C1 VERT

TOP CABLE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • couleur de gaine - vert

  • tension nominale U - 1 kV

Minimum d'achat

  • 1 mètre(s)

EAN

8428722016956

Réf. Sonepar

00664201695

Réf. Fournisseur

3204025.

Réf. Commerciale

Top Cable

section nominale du conducteur

25 mm²

nombre de conducteurs

4

Tension nominale U0

0.6 kV

couleur de gaine

vert

tension nominale U

1 kV

TOX FREE