Top Cable - RZ1-K 5G16 0,6/1kV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
nombre de conducteurs - 5
Tension nominale U0 - 0.6 kV
tension nominale U - 1 kV
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
8428722216370
Réf. Sonepar
00664221637
Réf. Fournisseur
3205016.+
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
16 mm²
nombre de conducteurs
5
Tension nominale U0
0.6 kV
tension nominale U
1 kV
TOX FREE