Top Cable - RZ1-K 5G95 0,6/1kV C1 VERT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 95 mm²
nombre de conducteurs - 5
Tension nominale U0 - 0.6 kV
couleur de gaine - vert
tension nominale U - 1 kV
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
8428722026931
Réf. Sonepar
00664202693
Réf. Fournisseur
3205095.
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
95 mm²
nombre de conducteurs
5
Tension nominale U0
0.6 kV
couleur de gaine
vert
tension nominale U
1 kV
TOX FREE