Top Cable - U 1000 AR2V 1X300 0,6/1kV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 300 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
8428722076585
Réf. Sonepar
00664207658
Réf. Fournisseur
4101300.
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
300 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
1
Tension nominale U0
0.6 kV
matériau conducteur
aluminium
forme du conducteur
rond
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur
chiffres
avec conducteur de protection
Non
Blindage
Non
gaine en plomb
Non
nombre de conducteurs pilotes
0
armature
Non
couleur de gaine
noir
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
température max. admissible du conducteur
90 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...250 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...250 °C
tension nominale U
1 kV
POWERHARD ALU