Top Cable - U 1000 AR2V 1X400 0,6/1kV

Top Cable - U 1000 AR2V 1X400 0,6/1kV

TOP CABLE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 400 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Minimum d'achat

  • 1 mètre(s)

EAN

8428722075786

Réf. Sonepar

00664207578

Réf. Fournisseur

4101400.

Réf. Commerciale

Top Cable

section nominale du conducteur

400 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

1

Tension nominale U0

0.6 kV

matériau conducteur

aluminium

forme du conducteur

rond

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur

chiffres

avec conducteur de protection

Non

Blindage

Non

gaine en plomb

Non

nombre de conducteurs pilotes

0

armature

Non

couleur de gaine

noir

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

température max. admissible du conducteur

90 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-40...250 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...250 °C

tension nominale U

1 kV

POWERHARD ALU