Top Cable - VC4V-K J 4G10 BLINDE 1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
nombre de conducteurs - 4
tension nominale U - 1000 V
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
8428722013948
Réf. Sonepar
00664201394
Réf. Fournisseur
2604010.
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
10 mm²
nombre de conducteurs
4
tension nominale U
1000 V
Screenflex 200