Top Cable - VC4V-K J 4G4 BLINDE 1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
nombre de conducteurs - 4
tension nominale U - 1000 V
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
8428722013924
Réf. Sonepar
00664201392
Réf. Fournisseur
2604004.
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
4 mm²
nombre de conducteurs
4
tension nominale U
1000 V
Screenflex 200