Top Cable - VC4V-K J 4G70 BLINDE 1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 70 mm²
nombre de conducteurs - 4
tension nominale U - 1000 V
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
8428722013993
Réf. Sonepar
00664201399
Réf. Fournisseur
2604070.
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
70 mm²
nombre de conducteurs
4
tension nominale U
1000 V
Screenflex 200