Toshiba Climatisation - Armoire DI-SDI 10,0/11,2kW - R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4547808008617
Réf. Sonepar
00465800861
Réf. Fournisseur
RAV-HM1101FT-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Armoire DI-SDI 10,0/11,2kW - R32
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure monosplit réversible type Armoire.
Modèle RAV-HM1101FT-E
Puissance froid : 10kW ; Puissance chaud : 11,2kW
Fluide : R32
Dimensions (HxLxP) : 1750 x 600 x 390 mm
Poids : 59kg
Débit d'air : de 1190 à 1660m³/h
Niveau de pression sonore petite vitesse : 41dB(A)
Grande portée d'air.
Sonde de détection de fuite R32 intégrée
Les Atouts de la gamme:
Gamme FT. Unitè intèrieure armoire compatible avec fluide R32 et connectable avec tous les groupes : gammes DI et SDI, en configuration monosplit ou TWIN.
Six tailles, de 7,1 à 14kW en froid et de 8,0 à 16kW en chaud. Classe ènergètique jusqu'à A++ en froid.
Idèal pour des gros volumes avec sa grande portèe d'air.
Sonde de dètection de fuite R32 intègrèe.
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nècessite tèlècommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nècessite tèlècommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Sècuritè de fonctionnement : fonction redèmarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Connectable à une commande filaire locale ou centralisèe.