Toshiba Climatisation - Armoire DI-SDI 14,0/16,0kW - R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4547808008631
Réf. Sonepar
00465800863
Réf. Fournisseur
RAV-HM1601FT-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Armoire DI-SDI 14,0/16,0kW - R32
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure monosplit réversible type Armoire.
Modèle RAV-HM1601FT-E
Puissance froid: 14kW ; Puissance chaud : 16kW
Fluide : R32
Dimensions (HxLxP) : 1750 x 600 x 390 mm
Poids : 59kg
Débit d'air : de 1350 à 1760m³/h
Niveau de pression sonore petite vitesse : 45dB(A)
Grande portée d'air.
Sonde de détection de fuite R32 intégrée