Toshiba Climatisation - Armoire DI-SDI 14/16kW - R32/R410A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fente simple
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - sol
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 2.6...16 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4904550696316
Réf. Sonepar
00465069631
Réf. Fournisseur
RAV-RM1601FT-ES
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle
fente simple
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
sol
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
2.6...16 kW
technologie Inverter
Oui
version VRF
Non
tension de raccordement
220 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
puissance calorifique (nominale)
2.4...19 kW
hauteur
1750 mm
largeur
600 mm
profondeur
390 mm
eER (refroidissement)
3.19
cOP (chauffage)
3.31
SEER (refroidissement)
5.55
SCOP (chauffage)
3.96
nombre de niveaux de soufflerie
5
débit d'air refroidissement
1350...1760 m³/h
débit d'air chauffage
1350...1760 m³/h
pression disponible
0 Pa
niveau de pression acoustique refroidissement
45...53 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
45...53 dB(A)
niveau de puissance acoustique
59...67 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
5/8 pouces
diamètre évacuation des condensats
26 mm
avec filtre de purification d'air
Oui
avec filtre anti-odeurs
Non
avec télécommande
Oui
avec télécommande sans fil
Non
avec programme d'horloge/ minuterie
Oui
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
pompe de relevage intégrée
Non
poids
59 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Armoire DI-SDI 14/16kW - R32/R410A
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure monosplit réversible type Armoire.
Modèle RAV-RM1601FT-ES
Puissance froid: 14kW ; Puissance chaud : 16kW
Fluide : R32 ou R410A
Dimensions (HxLxP) : 1750x600x390mm
Poids : 59kg
Débit d'air : de 1350 à 1760m³/h
Niveau de pression sonore petite vitesse : 45dB(A)
Grande portée d'air.
Télécommande filaire RBC-AMS55E-ES intégrée.
Sonde de détection de fuite R32 intégrée