Toshiba Climatisation - Armoire DI-SDI 7,1/8,0kW - R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4547808008594
Réf. Sonepar
00465800859
Réf. Fournisseur
RAV-HM801FT-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Armoire DI-SDI 7,1/8,0kW - R32
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure monosplit réversible type Armoire.
Modèle RAV-HM801FT-E
Puissance froid : 7,1kW ; Puissance chaud : 8kW
Fluide : R32
Dimensions (HxLxP) : 1750 x 600 x 210 mm
Poids : 45kg
Débit d'air : de 640 à 930m³/h
Niveau de pression sonore petite vitesse : 41dB(A)
Grande portée d'air.
Sonde de détection de fuite R32 intégrée