Toshiba Climatisation - Armoire DRV - 4,5/5kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4547808000772
Réf. Sonepar
00465800077
Réf. Fournisseur
MMF-UP0151H-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Armoire DRV - 4,5/5kW
Les Atouts de l'article:
Unité interieure DRV réversible type armoire.
Modèle MMF-UP0151H-E
Puissance froid: 4,5kW ; Puissance chaud : 5kW
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 1750x600x210mm
Niveau sonore petite vitesse : 38dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Gamme Armoire DRV. Unitè intèrieure armoire compatible avec fluide R410A et connectable avec les groupes DRV. Sept tailles, de 4,5à 16kW en froid et de 5,0 à 18kW en chaud. Idèal pour des gros volumes avec sa grande portèe d'air.