Toshiba Climatisation - Cassette 4-Voies 600x600 DRV - 2,2/2,5kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
type de réfrigérant - R-410A
technologie Inverter - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169009850
Réf. Sonepar
00465900985
Réf. Fournisseur
MMU-UP0071MHP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
cassette (4 voies)
type de réfrigérant
R-410A
technologie Inverter
Oui
version VRF
Oui
tension de raccordement
230 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
hauteur
256 mm
largeur
575 mm
profondeur
575 mm
nombre de niveaux de soufflerie
5
débit d'air refroidissement
378...552 m³/h
débit d'air chauffage
378...552 m³/h
niveau de pression acoustique refroidissement
29...37 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
29...37 dB(A)
niveau de puissance acoustique
44...52 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats
26 mm
avec filtre de purification d'air
Oui
avec filtre anti-odeurs
Non
avec télécommande
Non
avec télécommande sans fil
Non
avec programme d'horloge/ minuterie
Non
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Oui
pompe de relevage intégrée
Oui
poids
15 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Cassette 4-voies 600x600 DRV - 2,2/2,5kW (0,8CV) - sans débordement