Toshiba Climatisation - Cassette 4-voies 840x840 DI 8,0/9,0kW - R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fente simple
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 1.6...8.8 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169092876
Réf. Sonepar
00465909287
Réf. Fournisseur
RAV-HM901UTP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle
fente simple
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
cassette (4 voies)
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
1.6...8.8 kW
technologie Inverter
Oui
version VRF
Non
tension de raccordement
220 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
puissance calorifique (nominale)
1.6...9.9 kW
hauteur
319 mm
largeur
840 mm
profondeur
840 mm
eER (refroidissement)
3.3
cOP (chauffage)
3.72
SEER (refroidissement)
7
SCOP (chauffage)
4.6
nombre de niveaux de soufflerie
3
débit d'air refroidissement
900...1600 m³/h
débit d'air chauffage
900...1600 m³/h
pression disponible
0 Pa
niveau de pression acoustique refroidissement
33...40 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
33...40 dB(A)
niveau de puissance acoustique
48...55 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
5/8 pouces
diamètre évacuation des condensats
32 mm
avec filtre de purification d'air
Oui
avec filtre anti-odeurs
Non
avec télécommande
Non
avec télécommande sans fil
Non
avec programme d'horloge/ minuterie
Non
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
pompe de relevage intégrée
Oui
poids
24 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Cassette 4-voies 840x840 DI 8,0/9,0kW - R32
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure monosplit réversible type Cassette 4-voies 840x840.Modèle RAV-HM901UTP-EPuissance froid: 8kW ; Puissance chaud : 9kWClasse énergétique : A++/A++SEER/SCOP : 7,0/4,6Fluide : R32Dimensions (HxLxP) : 319 x 840 x 840 mmPoids : 24 kgNiveau de pression sonore petite vitesse : 33dB(A)Compatible avec télécommandes filaires ou infrarougesDiffusion de l'air en 8 directions