Toshiba Climatisation - Cassette 4-Voies DRV - 4,5/5,0kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169084819
Réf. Sonepar
00465908481
Réf. Fournisseur
MMU-UP0151HP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Cassette 4-Voies DRV - 4,5/5,0kW
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure DRV réversible type cassette 4 voies.
Modèle MMU-UP0151HP-E
Puissance froid: 4,5kW ; Puissance chaud : 5kW
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 256x840x840mm
Poids : 20kg
Niveau sonore petite vitesse : 27dB(A)
Quelques mots du fabricant :
Cassette 4-voies : Confort idéal pour les applications tertiaires grâce au soufflage 8 directions.
NoticePDF