Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Toshiba Climatisation - Cassette 4-Voies DRV - 7,1 kW / 8,0 kW

Toshiba Climatisation - Cassette 4-Voies DRV - 7,1 kW / 8,0 kW

TFD SNC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8855169084833

Réf. Sonepar

00465908483

Réf. Fournisseur

MMU-UP0241HP-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

Cassette 4-Voies DRV - 7,1 kW / 8,0 kW

Les Atouts de l'article:

Unité intérieure DRV réversible type cassette 4 voies.
Modèle MMU-UP0241HP-E
Puissance froid: 7,1kW ; Puissance chaud : 8kW
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 256x840x840mm
Poids : 20kg
Niveau sonore petite vitesse : 28dB(A)



Quelques mots du fabricant :

Cassette 4-voies : Confort idéal pour les applications tertiaires grâce au soufflage 8 directions.