Toshiba Climatisation - Cassette 600x600 Multisplit 3,5/4,2kW - R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 3.5...3.5 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4904550690581
Réf. Sonepar
00465069058
Réf. Fournisseur
RAS-M13U2MUVG-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
cassette (4 voies)
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
3.5...3.5 kW
technologie Inverter
Oui
version VRF
Non
tension de raccordement
220 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
puissance calorifique (nominale)
4.2...4.2 kW
hauteur
256 mm
largeur
575 mm
profondeur
575 mm
nombre de niveaux de soufflerie
5
débit d'air refroidissement
620...620 m³/h
débit d'air chauffage
620...620 m³/h
pression disponible
0 Pa
niveau de pression acoustique refroidissement
33...39 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
32...39 dB(A)
niveau de puissance acoustique
54...54 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats
26 mm
avec filtre de purification d'air
Oui
avec filtre anti-odeurs
Non
avec télécommande
Non
avec télécommande sans fil
Non
avec programme d'horloge/ minuterie
Non
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
pompe de relevage intégrée
Oui
poids
15 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Cassette 600x600 Multisplit 3,5/4,2kW - R32
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure multisplit réversible type cassette 4 voies 600x600 ultra-compacte
Modèle RAS-M13U2MUVG-E
Puissance froid: 3,5kW ; Puissance chaud : 4,2kW
Fluide : R32 ou R410A
Dimensions (HxLxP) : 256 x 575 x 575 mm
Poids : 15kg
Quelques mots du fabricant :
Multisplit : Confort et sérénité pour améliorer votre qualité de vie