Toshiba Climatisation - Console Double-Diffusion DRV - 3,6/4kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169085182
Réf. Sonepar
00465908518
Réf. Fournisseur
MML-UP0121NHP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Console Double-Diffusion DRV - 3,6/4kW
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure DRV réversible type console double-diffusion.
Modèle MML-UP0121NHP-E
Puissance froid: 3,6kW ; Puissance chaud : 4kW
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 600x700x220mm
Soufflage par le haut et par le bas.
Niveau sonore petite vitesse : 29 dB(A)