Toshiba Climatisation - Diffuseur 1-Voie DRV - 2,8/3,2kW

TFD SNC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fentes multiples

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • modèle (unité interne) - cassette (1 voie)

  • type de réfrigérant - R-410A

  • puissance frigorifique - 2.8...2.8 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8855169083706

Réf. Sonepar

00465908370

Réf. Fournisseur

MMU-UP0091YHP-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

modèle

fentes multiples

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

modèle (unité interne)

cassette (1 voie)

type de réfrigérant

R-410A

puissance frigorifique

2.8...2.8 kW

technologie Inverter

Oui

version VRF

Oui

tension de raccordement

230 V

nombre de phases

1

fréquence

50 Hz

puissance calorifique (nominale)

3.2...3.2 kW

hauteur

150 mm

largeur

990 mm

profondeur

450 mm

débit d'air refroidissement

290...520 m³/h

débit d'air chauffage

290...520 m³/h

niveau de pression acoustique refroidissement

26...39 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

26...39 dB(A)

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration

3/8 pouce

diamètre évacuation des condensats

32 mm

avec filtre de purification d'air

Oui

avec filtre anti-odeurs

Non

avec télécommande

Non

avec télécommande sans fil

Non

avec programme d'horloge/ minuterie

Non

unité interne avec raccordement à l'air extérieur

Non

pompe de relevage intégrée

Oui

poids

14 kg

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Diffuseur 1-Voie DRV - 2,8/3,2kW

Les Atouts de l'article:

Unité intérieure DRV réversible type Diffuseur 1-Voie.
Modèle MMU-UP0091YHP-E
Puissance froid: 2,8kW ; Puissance chaud : 3,2kW
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 150x990x450mm
Poids : 14kg
Dimensions compactes de seulement 150mm de hauteur : intégration facile.
Option capteur de présence pour économiser l'énergie.