Toshiba Climatisation - Diffuseur 1-Voie DRV - 3,6/4,0kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - cassette (1 voie)
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique - 3.6...3.6 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169083713
Réf. Sonepar
00465908371
Réf. Fournisseur
MMU-UP0121YHP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
cassette (1 voie)
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique
3.6...3.6 kW
technologie Inverter
Oui
version VRF
Oui
tension de raccordement
230 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
puissance calorifique (nominale)
4...4 kW
hauteur
150 mm
largeur
990 mm
profondeur
450 mm
débit d'air refroidissement
290...540 m³/h
débit d'air chauffage
290...540 m³/h
niveau de pression acoustique refroidissement
26...40 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
26...40 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats
32 mm
avec filtre de purification d'air
Oui
avec filtre anti-odeurs
Non
avec télécommande
Non
avec télécommande sans fil
Non
avec programme d'horloge/ minuterie
Non
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
pompe de relevage intégrée
Oui
poids
14 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Diffuseur 1-Voie DRV - 3,6/4,0kW
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure DRV réversible type Diffuseur 1-Voie.
Modèle MMU-UP0121YHP-E
Puissance froid: 3,6kW ; Puissance chaud : 4kW
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 150x990x450mm
Poids : 14kg
Dimensions compactes de seulement 150mm de hauteur : intégration facile.
Option capteur de présence pour économiser l'énergie.