Toshiba Climatisation - Diffuseur 1-Voie DRV - 5,6/6,3kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - cassette (1 voie)
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique - 5.6...5.6 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169096034
Réf. Sonepar
00465909603
Réf. Fournisseur
MMU-UP0181YHP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
cassette (1 voie)
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique
5.6...5.6 kW
technologie Inverter
Oui
version VRF
Oui
tension de raccordement
230 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
puissance calorifique (nominale)
6.3...6.3 kW
hauteur
150 mm
largeur
1180 mm
profondeur
450 mm
débit d'air refroidissement
500...800 m³/h
débit d'air chauffage
500...800 m³/h
niveau de pression acoustique refroidissement
33...40 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
33...40 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats
32 mm
avec filtre de purification d'air
Oui
avec filtre anti-odeurs
Non
avec télécommande
Non
avec télécommande sans fil
Non
avec programme d'horloge/ minuterie
Non
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
pompe de relevage intégrée
Oui
poids
15 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Diffuseur 1-Voie DRV - 5,6/6,3kW
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure DRV réversible type Diffuseur 1-Voie.Modèle MMU-UP0181YHP-EPuissance froid: 5,6kW ; Puissance chaud : 6,3kWFluide : R410ADimensions (HxLxP) : 150x1180x450mmPoids : 15kgDimensions compactes de seulement 150mm de hauteur : intégration facile.Option capteur de présence pour économiser l'énergie.Option Ioniseur Plasma pour améliorer la qualité d'air intérieur.