Toshiba Climatisation - Diffuseur 1-Voie DRV - 8,0/9,0kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - cassette (1 voie)
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique - 8...8 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169096058
Réf. Sonepar
00465909605
Réf. Fournisseur
MMU-UP0271YHP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
cassette (1 voie)
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique
8...8 kW
technologie Inverter
Oui
version VRF
Oui
tension de raccordement
230 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
puissance calorifique (nominale)
9...9 kW
hauteur
150 mm
largeur
1180 mm
profondeur
450 mm
débit d'air refroidissement
720...1000 m³/h
débit d'air chauffage
720...1000 m³/h
niveau de pression acoustique refroidissement
41...47 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
41...47 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
3/4 pouce
diamètre évacuation des condensats
32 mm
avec filtre de purification d'air
Oui
avec filtre anti-odeurs
Non
avec télécommande
Non
avec télécommande sans fil
Non
avec programme d'horloge/ minuterie
Non
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
pompe de relevage intégrée
Oui
poids
16 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Diffuseur 1-Voie DRV - 8,0/9,0kW
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure DRV réversible type Diffuseur 1-Voie.Modèle MMU-UP0271YHP-EPuissance froid: 8,0kW ; Puissance chaud : 9,0kWFluide : R410ADimensions (HxLxP) : 150x1180x450mmPoids : 16kgDimensions compactes de seulement 150mm de hauteur : intégration facile.Option capteur de présence pour économiser l'énergie.Option Ioniseur Plasma pour améliorer la qualité d'air intérieur.