Toshiba Climatisation - Gainable Extra-Plat DI 3,6/4,0kW - R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6931458510039
Réf. Sonepar
00465851003
Réf. Fournisseur
RAV-HM401SDTY-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Gainable Extra-Plat DI 3,6/4,0kW - R32
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure réversible type Gainable extra-plat
Modèle RAV-HM401SDTY-E
Puissance froid: 3,6kW ; Puissance chaud : 4,0kW
Fluide R32
Classe énergétique jusqu'à A+/A+.
Solution invisible et silencieuse.
Facilité d'intégration : hauteur et profondeur réduites. Dimensions (HxLxP) : 210 x 700 x 450 mm
Reprise d'air par l'arrière ou par le dessous : flexibilité d'installation.
Pompe de relevage intégrée (550mm)
Pression disponible réglable élevée : 50Pa maximum.
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Sécurité de fonctionnement : fonction redémarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Connectable à une télécommande IR ou à une commande filaire locale ou centralisée.