Toshiba Climatisation - Gainable Extra-Plat DI-SDI 5,0/5,6 kW ; R32/R410A ; Compact : hauteur = 210mm ; - RAV-RM561SDT-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
puissance frigorifique - 1.2...5.6 kW
puissance calorifique (nominale) - 0.9...7 kW
type de réfrigérant - autre
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gainable extra-plat RAV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4904550688397
Réf. Sonepar
00465068839
Réf. Fournisseur
RAV-RM561SDT-E
Marque
Toshiba Climatisation
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
puissance frigorifique:
1.2...5.6 kW
puissance calorifique (nominale):
0.9...7 kW
type de réfrigérant:
autre
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
niveau de puissance acoustique:
51...60 dB(A)
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
modèle:
fente simple / fentes multiples
largeur:
845 mm
hauteur:
210 mm
profondeur:
645 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Non
SEER (refroidissement):
5.77
SCOP (chauffage):
4.2
eER (refroidissement):
3.21
cOP (chauffage):
3.54
débit d'air chauffage:
582...780 m³/h
débit d'air refroidissement:
582...780 m³/h
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
36...45 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
36...45 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
22 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
pression disponible:
50 Pa
tension de raccordement:
220 V
unité interne avec raccordement à l'air extérieur:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Non
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme SDT. Unité gainable extra-plat compatible avec fluide R32 ou R410A et connectable avec tous les groupes : gammes DI et SDI, mono et triphasé, en configuration monosplit ou TWIN. Quatre tailles, de 2,5 à 5kW en froid et de 3,4 à 5,6kW en chaud. Classe énergétique jusqu'à A++/A++. Solution invisible et silencieuse. Facilité d'intégration : hauteur de 210mm seulement. Pression disponible réglable : 50Pa maximum. Pompe de relevage intégrée. Reprise d'air par l'arrière ou par le dessous : flexibilité d'installation. Pré-découpe pour amenée d'air nauf. Fonction redémarrage automatique. Connectable à une télécommande IR ou à une commande filaire locale ou centralisée.
Quelques mots du fabricant :
17118823


