Toshiba Climatisation - Gainable standard compact DRV - 1,7/1,9kW (0,6CV)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169084963
Réf. Sonepar
00465908496
Réf. Fournisseur
MMD-UP0051BHP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Gainable standard compact DRV - 1,7/1,9kW (0,6CV)
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure DRV réversible type gainable standard compact.
Modèle MMD-UP0051BHP-E
Puissance froid: 1,7kW ; Puissance chaud : 1,9kW
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 275x700x750mm
Poids : 23kg
Reprise d'air interchangeable (par l'arrière ou le dessous)
Pression disponible max : 150Pa
Niveau sonore petite vitesse : 23dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Gamme gainable compact DRV. Unitè gainable compact compatible avec fluide R410A et connectable avec les groupes DRV. Onze tailles, de 2,2 à 16kW en froid et de 2,5 à 18kW en chaud. Solution invisible et silencieuse. Facilitè d'intègration : hauteur de 275mm seulement. Pression disponible règlable èlevèe : jusqu'à 150Pa selon les modèles. Pompe de relevage intègrèe. Reprise d'air par l'arrière ou par le dessous : flexibilitè d'installation. Prè-dècoupe pour amenèe d'air nauf. Fonction redèmarrage automatique. Plenum de soufflage disponible en option. Connectable à une tèlècommande IR ou à une commande filaire locale ou centralisèe.